SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
7R796799
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
Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor 8 x 150 x 215 mm 10 stuks
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
7R796799
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
215
Diameter boor (mm)
8
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R796799
EAN
4059952532417
UBB
500718659146
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608900168