text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for Wood cirkelzaagblad voor accuzagen 305x22/16x30 T96


Het Expert for Wood cirkelzaagblad maximaliseert de acculooptijd van de accucirkelzaag. De extra dunne zaagsnede en agressieve tandhoeken verminderen wrijving en materiaalverwijdering, verbruiken minder stroom en zorgen voor moeiteloos soepel zagen. Het zaagblad is tot 30% dunner dan gewone Expert zaagbladen, terwijl het toch een superieure levensduur biedt. De MicroteQ hardmetalen tanden zorgen voor een hoge duurzaamheid en superieure prestaties bij houten toepassingen. Het is ideaal voor het zagen van alle soorten hout en houten materialen. Het Expert voor Hout Cirkelzaagblad heeft MicroteQ tanden die bestaan uit extra fijne en duurzame hardmetalen korrels uit eigen Bosch productie, wat zorgt voor een superieure levensduur. De anticorrosieve ProteQtion coating van het blad vermindert de wrijving, voorkomt roest en zorgt voor zeer duurzame zaagprestaties.

Artikelnummer 2D334373
Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 22
Aantal tanden 96
Zaagbladdikte (mm) 16
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Het Expert for Wood cirkelzaagblad maximaliseert de acculooptijd van de accucirkelzaag. De extra dunne zaagsnede en agressieve tandhoeken verminderen wrijving en materiaalverwijdering, verbruiken minder stroom en zorgen voor moeiteloos soepel zagen. Het zaagblad is tot 30% dunner dan gewone Expert zaagbladen, terwijl het toch een superieure levensduur biedt. De MicroteQ hardmetalen tanden zorgen voor een hoge duurzaamheid en superieure prestaties bij houten toepassingen. Het is ideaal voor het zagen van alle soorten hout en houten materialen. Het Expert voor Hout Cirkelzaagblad heeft MicroteQ tanden die bestaan uit extra fijne en duurzame hardmetalen korrels uit eigen Bosch productie, wat zorgt voor een superieure levensduur. De anticorrosieve ProteQtion coating van het blad vermindert de wrijving, voorkomt roest en zorgt voor zeer duurzame zaagprestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 2D334373
EAN 3165140957595
UBB 500699307954
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644529
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.