Cirkelzaagbladen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
8H377636
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
Bosch Expert for Wood cirkelzaagblad voor accuzagen 305x22/16x30 T60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8H377636
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
22
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
22
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
16
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H377636
EAN
3165140957588
UBB
500699307798
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644528