Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
0H239340
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
Bosch Expert for Wood cirkelzaagblad voor accuzagen 250x21/16x30 T48
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
0H239340
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
250
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
21
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
250
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
21
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
16
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H239340
EAN
3165140957533
UBB
500699306709
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644523