text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for Wood cirkelzaagblad voor accuzagen 250x21/16x30 T24


Artikelnummer 8F536010
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 21
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 21
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 16
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8F536010
EAN 3165140957526
UBB 500699306543
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.