Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
4H281041
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
Bosch Expert for Wood cirkelzaagblad voor accuzagen 216x17/12x30 T48
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
4H281041
Max. toerental (1/min)
7000
Zaagbladdiameter (mm)
216
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
17
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7000
Zaagbladdiameter (mm)
216
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
17
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
16
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H281041
EAN
3165140957496
UBB
500699305974
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644519