text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for Wood cirkelzaagblad voor accuzagen 216x17/12x30 T24


Artikelnummer 3P847280
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 17
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 16
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3P847280
EAN 3165140957502
UBB 500699306139
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.