text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for High Pressure Laminate cirkelzaagblad 260x30-80

Artikelnummer 0J126986
Max. toerental (1/min) 7300
Zaagbladdiameter (mm) 260
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7300
Zaagbladdiameter (mm) 260
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28
Aantal tanden 80
Zaagbladdikte (mm) 316
Merken Bosch
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0J126986
EAN 3165140881111
UBB 500651978115
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644361
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.