Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
6R451034
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
Bosch Expert for Aluminium cirkelzaagblad voor accuzagen 250x24/18x30 T78
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
6R451034
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
250
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
250
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
24
Aantal tanden
78
Zaagbladdikte (mm)
16
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R451034
EAN
3165140957755
UBB
500699311162
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644545