text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Expert for Aluminium cirkelzaagblad voor accuzagen 150x18/13x20 T48


Het Expert for Stainless Steel cirkelzaagblad maximaliseert de acculooptijd van de accucirkelzaag. De extra dunne zaagsnede vermindert wrijving en materiaalverwijdering en verbruikt minder stroom voor moeiteloos soepel zagen. De ResisteQ tanden van het blad zijn gemaakt van geavanceerde metalen composieten, waardoor ze extreem slijtvast zijn. Het is ideaal voor het zagen van roestvrij staal. Het Expert voor RVS cirkelzaagblad garandeert een superieure levensduur dankzij de geavanceerde metalen ResisteQ tanden en de anticorrosieve ProteQtion coating die wrijving vermindert, roest voorkomt en zorgt voor zeer duurzame zaagprestaties.

Artikelnummer 2B305717
Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 18
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 16
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Het Expert for Stainless Steel cirkelzaagblad maximaliseert de acculooptijd van de accucirkelzaag. De extra dunne zaagsnede vermindert wrijving en materiaalverwijdering en verbruikt minder stroom voor moeiteloos soepel zagen. De ResisteQ tanden van het blad zijn gemaakt van geavanceerde metalen composieten, waardoor ze extreem slijtvast zijn. Het is ideaal voor het zagen van roestvrij staal. Het Expert voor RVS cirkelzaagblad garandeert een superieure levensduur dankzij de geavanceerde metalen ResisteQ tanden en de anticorrosieve ProteQtion coating die wrijving vermindert, roest voorkomt en zorgt voor zeer duurzame zaagprestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 2B305717
EAN 3165140957670
UBB 500699309513
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644537
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.