Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
5K736008
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
Bosch Expert for Aluminium cirkelzaagblad voor accuzagen 136x16/1x20 T48
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
5K736008
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
136
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
136
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
16
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
16
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K736008
EAN
3165140957656
UBB
500699309109
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644535