text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Density Block 80 x 133 mm


Stofreductie Schuren van hout, verf en droogwal! Bij het schuren van werkstukken met zowel vlakke oppervlakken als rondingen en randen heb je een paar verschillende schuurblokken nodig om de juiste te hebben voor de vorm die je bewerkt. We hebben de harde kant en de zachte kant van dit EXPERT M480 Schuurnet Dual Density 80x133mm Schuurblok aan elkaar gelijmd om het eenvoudiger te maken. Je kunt het gebruiken voor het stofarm schuren van oppervlakken, rondingen en randen. Het EXPERT M480 Schuurnet Dual Density 80x133mm Schuurblok is een effectief accessoire voor houtbewerkers, schilders en droogbouwers die een veelzijdig, stofarm schuurblok nodig hebben om oppervlakken, contouren en randen te schuren.

Artikelnummer 9M573027
Breedte 133
Dikte (mm) 69
Lengte (m) 80
Korrel 180
Geschikt voor hardgesteente Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 133
Dikte (mm) 69
Lengte (m) 80
Korrel 180
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode
Type Sanding Block Set

Omschrijving

Stofreductie Schuren van hout, verf en droogwal! Bij het schuren van werkstukken met zowel vlakke oppervlakken als rondingen en randen heb je een paar verschillende schuurblokken nodig om de juiste te hebben voor de vorm die je bewerkt. We hebben de harde kant en de zachte kant van dit EXPERT M480 Schuurnet Dual Density 80x133mm Schuurblok aan elkaar gelijmd om het eenvoudiger te maken. Je kunt het gebruiken voor het stofarm schuren van oppervlakken, rondingen en randen. Het EXPERT M480 Schuurnet Dual Density 80x133mm Schuurblok is een effectief accessoire voor houtbewerkers, schilders en droogbouwers die een veelzijdig, stofarm schuurblok nodig hebben om oppervlakken, contouren en randen te schuren.

Artikelnummers

Artikelnummer 9M573027
EAN 4059952635859
UBB 500583929731
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608901635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.