Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
5C772826
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
Bosch EXPERT ‘Thin Tough Metal’ S 1022 EHM reciprozaagblad 1 stuk
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
5C772826
Totale lengte (mm)
200
Aantal tanden per inch
18
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.4
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
200
Aantal tanden per inch
18
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.4
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
S1022EHM
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C772826
EAN
4059952534534
UBB
500718672909
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608900363