text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT ‘Multi Material’ S 1256 XHM reciprozaagblad 1 stuk


Lang leven met het zagen van modern automobielstaal! Bij het redden van voertuigen kan snel in een auto komen een kwestie van leven of dood zijn. Hulpdiensten maken steeds vaker gebruik van reciprozagen als waardevol reddingsgereedschap, maar ze hebben een serieus goed blad nodig dat betrouwbaar door modern automobielstaal kan zagen. De EXPERT 'Vehicle Rescue' is ontworpen voor deze cruciale taak. Het Bosch EXPERT 'Vehicle Rescue' reciprozaagblad, gebouwd met Bosch hardmetaaltechnologie, zaagt snel en betrouwbaar door moderne voertuigen - en helpt u levens te redden.

Artikelnummer 1F808783
Totale lengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 8
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 8
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Ja
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model S1256XHM
Type Reciprocating Saw Blade

Omschrijving

Lang leven met het zagen van modern automobielstaal! Bij het redden van voertuigen kan snel in een auto komen een kwestie van leven of dood zijn. Hulpdiensten maken steeds vaker gebruik van reciprozagen als waardevol reddingsgereedschap, maar ze hebben een serieus goed blad nodig dat betrouwbaar door modern automobielstaal kan zagen. De EXPERT 'Vehicle Rescue' is ontworpen voor deze cruciale taak. Het Bosch EXPERT 'Vehicle Rescue' reciprozaagblad, gebouwd met Bosch hardmetaaltechnologie, zaagt snel en betrouwbaar door moderne voertuigen - en helpt u levens te redden.

Artikelnummers

Artikelnummer 1F808783
EAN 4059952534848
UBB 500718676058
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900394
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.