text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Excenterschuurmachine GEX 125-1 AE


Artikelnummer 8P339541
Nom. opgenomen vermogen (W) 250
Machinegewicht (kg) 1.3
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 7500
Trillingskringdiameter 1 (mm) 2.5
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 250
Machinegewicht (kg) 1.3
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 7500
Trillingskringdiameter 1 (mm) 2.5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8P339541
EAN 3165140438278
UBB 500647139723
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601387500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.