text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Excenterschuurmachine GET 75-150

Artikelnummer 3Y700233
Breedte 140
Hoogte 161
Spanning (V) 230
Lengte (m) 381
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.6
Slijpschijfdiameter (mm) 150

Specificaties

Breedte 140
Hoogte 161
Spanning (V) 230
Lengte (m) 381
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.6
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 7300
Trillingskringdiameter 1 (mm) 4.5
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 5700
HS- en goederencode
Model GET 75-150
Type Eccentric Sander

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y700233
EAN 3165140835084
UBB 500699225941
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601257101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.