text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Excenterschuurmachine GET 55-125


Artikelnummer 6T656385
Breedte 147
Hoogte 140
Spanning (V) 230
Lengte (m) 349
Nom. opgenomen vermogen (W) 550
Machinegewicht (kg) 2.4
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 147
Hoogte 140
Spanning (V) 230
Lengte (m) 349
Nom. opgenomen vermogen (W) 550
Machinegewicht (kg) 2.4
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 7800
Trillingskringdiameter 1 (mm) 3.5
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2.576
HS- en goederencode
Model GET 55-125
Type Eccentric Sander

Artikelnummers

Artikelnummer 6T656385
EAN 3165140835206
UBB 500699225370
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601257000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.