text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EX WO T 254x30-54


Artikelnummer 6V868457
Max. toerental (1/min) 7500
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7500
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 54
Zaagbladdikte (mm) 316
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 840
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6V868457
EAN 3165140880923
UBB 500651980178
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644342
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.