Cirkelzaagbladen
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
Accessoires & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
0K874004
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
Bosch EX TR H 235x30-64
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0K874004
Max. toerental (1/min)
8100
Zaagbladdiameter (mm)
235
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
28
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8100
Zaagbladdiameter (mm)
235
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
28
Aantal tanden
64
Zaagbladdikte (mm)
317
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
813
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K874004
EAN
3165140881180
UBB
500651977380
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644357