text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EX TR H 210x30-60


Artikelnummer 3I989935
Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 261
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 694
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3I989935
EAN 3165140881043
UBB 500651976705
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644354
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.