text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EX SH H 190x30-36


Artikelnummer 9C156739
Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 36
Zaagbladdikte (mm) 258
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 965
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9C156739
EAN 3165140881074
UBB 500651979360
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644367
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.