Cirkelzaagbladen
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
Accessoires & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
8W800031
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
Bosch EX SH H 165x20-30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8W800031
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
20
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
20
Aantal tanden
30
Zaagbladdikte (mm)
258
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
884
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W800031
EAN
3165140881166
UBB
500651979105
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644366