text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EX SH H 160x20-30


Artikelnummer 0A768559
Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 30
Zaagbladdikte (mm) 258
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 868
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 0A768559
EAN 3165140881159
UBB 500651978941
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644365
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.