Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
3E319019
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
Bosch EX FC H 235x30-6
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
3E319019
Max. toerental (1/min)
8100
Zaagbladdiameter (mm)
235
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8100
Zaagbladdiameter (mm)
235
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
22
Aantal tanden
6
Zaagbladdikte (mm)
316
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E319019
EAN
3165140880985
UBB
500651975558
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644348