Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
7Y726483
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
Bosch EX FC B 305x30-8
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
7Y726483
Max. toerental (1/min)
6200
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6200
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
24
Aantal tanden
8
Zaagbladdikte (mm)
405
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y726483
EAN
3165140881036
UBB
500651976549
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644353