Cirkelzaagbladen
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
Accessoires & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
3D014155
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
Bosch EX FC B 300x30-8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3D014155
Max. toerental (1/min)
6300
Zaagbladdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
24
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6300
Zaagbladdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
24
Aantal tanden
8
Zaagbladdikte (mm)
405
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D014155
EAN
3165140881029
UBB
500651976390
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644352