text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EX FC B 254x30-6

Artikelnummer 6R148520
Max. toerental (1/min) 7500
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7500
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24
Aantal tanden 6
Zaagbladdikte (mm) 316
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 915
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6R148520
EAN 3165140881005
UBB 500651975970
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.