text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Bosch Expert for Wood Laminate frees, 8 mm, D1 12,7 mm, L 25,4 mm, G 71,5 mm


Cod Articol 0R596575
Totale lengte (mm) 72.9
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25.7
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Ambalat la 1

Specificații

Totale lengte (mm) 72.9
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25.7
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merken Bosch
HS- en goederencode 82075090
Type Edge Router Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 0R596575
EAN 3165140802284
UBB 500648459237
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608629381
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.