text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Dopsleutels


Artikelnummer 3X522931
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 34
HS- en goederencode
Type Nut Setter

Artikelnummers

Artikelnummer 3X522931
EAN 3165140084987
UBB 500648608569
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608550080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.