text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamond schijf Multi Material 180


Artikelnummer 9D152613
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 12
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 364
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9D152613
EAN 4059952539973
UBB 500718696767
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2608900662
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.