text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit DGU Diamantschotelschijven | dubbel 180x32x22,23 STANDARD universeel


Vorteile:Middelhoge materiaalafname en een lange levensduurOvertuigende prestaties en levensduur.Betrouwbare kwaliteit.

Artikelnummer 3Z119968
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 32
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 32
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 4638
HS- en goederencode
Model STS-D

Omschrijving

Vorteile:Middelhoge materiaalafname en een lange levensduurOvertuigende prestaties en levensduur.Betrouwbare kwaliteit.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z119968
EAN 9003174943945
UBB 500572086592
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 494394
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.