text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantdoorslijpschijf Standard for Stone


Artikelnummer 7S962202
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 20
Segmenthoogte (mm) 10
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1440
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7S962202
EAN 3165140581080
UBB 500648791951
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602602
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.