text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Diamantdoorslijpschijf Standard for Stone


Artikelnummer 6I674303
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 10
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 6500
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 6I674303
EAN 3165140665803
UBB 500648724309
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608603238
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.