text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Diamantdoorslijpschijf Standard for Marble


Artikelnummer 8O772312
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 3
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 132
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 8O772312
EAN 3165140484336
UBB 500648831229
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602282
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.