text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Diamantdoorslijpschijf Standard for Concrete


Artikelnummer 5S617210
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 10
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1260
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 5S617210
EAN 3165140665810
UBB 500648691706
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608603240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.