text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Diamantdoorslijpschijf Standard for Ceramic


Artikelnummer 3P719987
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 7
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 7
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 7
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 560
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3P719987
EAN 3165140441339
UBB 500648593613
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.