text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantboormachine GDB 350 WE


Artikelnummer 8R614124
Breedte 142
Hoogte 167
Spanning (V) 230
Lengte (m) 534
Nom. opgenomen vermogen (W) 3200
Machinegewicht (kg) 11.9
Belastingstoerental 1e stand (1/min) 1250
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 142
Hoogte 167
Spanning (V) 230
Lengte (m) 534
Nom. opgenomen vermogen (W) 3200
Machinegewicht (kg) 11.9
Belastingstoerental 1e stand (1/min) 1250
Max. kernkroondiameter natboren in beton zonder afzuiging (mm) 350
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 17300
HS- en goederencode
Model GDB 350 WE
Type Diamond Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 8R614124
EAN 3165140799317
UBB 500512652347
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 0601189900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.