text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stanley FATMAX FATMAX Digitale Multimeter


Artikelnummer 0J031691
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
IR-interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Bluetooth interface Nee
Weerstandstest/diodetest Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning Overig
Kleinste resolutie gelijkstroom Overig
Kleinste resolutie wisselspanning Overig
Kleinste resolutie wisselstroom Overig
Kleinste resolutie weerstand Overig
Met geleidbaarheid-meting Nee
Max. spanningsbereik AC (V) 600
Max. spanningsbereik DC (V) 600
Max. stroommeetbereik AC (A) 10
Max. stroommeetbereik DC (A) 10
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 2
Maximaalwaardegeheugen Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Minimumwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Relatieve waarde meting Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Nee
Temperatuurmeting Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Nee
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 381
HS- en goederencode
Model FATMAX

Artikelnummers

Artikelnummer 0J031691
EAN 3253560825652
UBB 500715815030
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer FMHT82565-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.