Decoupeerzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
B4040.005.050
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
Bosch Decoupeerzagen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4040.005.050
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
23
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
2.4
Snijdiepte in hout (mm)
120
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2700
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
23
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
2.4
Snijdiepte in hout (mm)
120
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2700
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
8
Zwenkbereik (°)
45
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4040.005.050
EAN
3165140786973
UBB
500627053506
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06015A6100