Decoupeerzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
0I737926
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
Bosch Decoupeerzagen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0I737926
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
23
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
2.4
Snijdiepte in hout (mm)
120
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2700
Zwenkbereik (°)
45
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
23
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
2.4
Snijdiepte in hout (mm)
120
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2700
Zwenkbereik (°)
45
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
Model
GST 18V-LI B
Safety
GST 18 V-LI B
Type
Cordless Jigsaw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I737926
EAN
3165140895156
UBB
500700213290
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06015A6106
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden