text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Decoupeerzaagblad T 301 CD


Artikelnummer B4955.637.590
Totale lengte (mm) 117
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Tandsteek (mm) 3 - 3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 42
HS- en goederencode
Model T 301 CD
Type Jigsaw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.637.590
EAN 3165140016308
UBB 500505081967
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608637590
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.