text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Decoupeerzaagblad T 234 X


Artikelnummer B4955.100.100
Totale lengte (mm) 117
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Tandsteek (mm) 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 760
HS- en goederencode
Model T 234 X
Type Jigsaw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.100.100
EAN 3165140264242
UBB 500505101435
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608633A41
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.