text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Decoupeerzaagblad T 118 G


Artikelnummer B4955.631.674
Totale lengte (mm) 92
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Tandsteek (mm) 0.7
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model T 118 G
Type Jigsaw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.631.674
EAN 3165140007566
UBB 500505048727
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608631674
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.