Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
B4955.631.965
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
Bosch Decoupeerzaagblad T 118 B
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
B4955.631.965
Totale lengte (mm)
92
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
92
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Tandsteek (mm)
1.9
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
395
HS- en goederencode
Bekijk
Model
T 118 B
Type
Jigsaw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4955.631.965
EAN
3165140067508
UBB
500505049899
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
2608631965