text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Decoupeerzaagblad T 118 A


Artikelnummer B4955.631.507
Totale lengte (mm) 92
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Tandsteek (mm) 1.1
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Type Jigsaw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.631.507
EAN 3165140007399
UBB 500505104405
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608631507
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.