text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Decoupeerzaagblad T 101 D


Artikelnummer B4955.630.032
Totale lengte (mm) 100
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Tandsteek (mm) 4 - 5.2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode
Model T 101 D
Type Jigsaw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.630.032
EAN 3165140006804
UBB 500505102425
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608630032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.