Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
B4955.637.876
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
Bosch Decoupeerzaagblad T 101 B
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
B4955.637.876
Totale lengte (mm)
100
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Tandsteek (mm)
2.7
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
630
HS- en goederencode
Bekijk
Model
T 101 B
Type
Jigsaw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4955.637.876
EAN
3165140067430
UBB
500505025121
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
2608637876