text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Combipack 12V GSR + Handtools


Artikelnummer 3N948328
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 20
Gewicht incl. accupack (kg) 10
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 20
Gewicht incl. accupack (kg) 10
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Boordiameter hout 1e stand (mm) 19
Max. draaimoment (Nm) 30
Draaimomentinstelling (Nm) 30
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 4.74
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3N948328
EAN 4053423240146
UBB 500745970763
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060186810R
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.