text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzagen

Artikelnummer B4510.000.050
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 7.5
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 65
Zaagbladdiameter (mm) 235
Zaagbladboring (mm) 30

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 7.5
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 65
Zaagbladdiameter (mm) 235
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 5000

Artikelnummers

Artikelnummer B4510.000.050
EAN 3165140401906
UBB 500504225136
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 060157A000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.