Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
5Y064466
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
Bosch Cirkelzagen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5Y064466
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
4.1
Snijdiepte (90°) (mm)
51
Snijdiepte (45°) (mm)
40
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
4.1
Snijdiepte (90°) (mm)
51
Snijdiepte (45°) (mm)
40
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Nullasttoerental (1/min)
3900
Merken
Bosch
Model
Click&Go
Safety
GKS 18 V-LI
Type
BH_NF_inh_02_EN
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y064466
EAN
3165140483209
UBB
500700200248
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
060166H000